Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13079-230-0618 Hosen Anthrazit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13079-230-0618 Hosen Anthrazit, Weiß
MASCOT 13079-230-0618 Hosen Anthrazit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88767563
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074439096
EAN/GTIN:
     5711074439096
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Weiß
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Laos
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
640 g
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
205 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.