Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Pannenweste
>
Artikel
MASCOT 50187-874-17 Jacke Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-88767966
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
5707209742322
EAN/GTIN:
5707209742322
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normal professional dry-cleaning (hydrocarbons)
Waschanleitung
Milde Wäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
130 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
... >
Fashion & Style
>
Kleidung
>
Arbeitskleidung
Weitere Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
,
Pannen-Warnweste
,
Pannenweste
,
Signalweste
,
Verkehrsweste
,
Kennzeichnungs-Westen
,
Kennzeichnungswesten
,
Sicherheitsweste
,
Warnschutzwendeweste
,
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
warnschutzweste neongelb en iso 20471
,
kennzeichnungswesten
,
kennzeichnungswesten gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASCOT Warnweste Weyburn, EN ISO 20471 Kl.2, leuchtgelb, Polyester, Größe M/L
Mascot
50187-874-17
ab € 5,88*
Sonstiges
MASCOT Warnweste Weyburn, EN ISO 20471 Kl.2, leuchtgelb, Polyester, Größe XL/XXL
Mascot
50187-874-17
ab € 5,95*
Sonstiges
MASCOT Warnweste Weyburn, EN ISO 20471 Kl.2, leuchtgelb, Polyester, Größe XS/S
Mascot
50187-874-17
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen