| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88768356 Herst.-Nr.: 5711074370122 EAN/GTIN: 5711074370122 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Grau | | Größe (S/M/L) | S | | Taschen für persönliche Utensilien | 1 Taschen | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 1 Taschen | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 300 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
| | |
| |