Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Trento Bodywarmer 4XL, kornblau/marine, 00989-620-1101 Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Trento Bodywarmer 4XL, kornblau/marine, 00989-620-1101 Navy
MASCOT Trento Bodywarmer 4XL, kornblau/marine, 00989-620-1101 Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88768825
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628176385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat tragbar - mit Tasche mit Klettverschluss versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im Rücken.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Wasserabweisend
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.