Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12311-630-18 Overall Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12311-630-18 Overall Anthrazit
MASCOT 12311-630-18 Overall Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88769662
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209966186
EAN/GTIN:
     5707209966186
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
355 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.