Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winter Jacket Jacke Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Winter Jacket Jacke Anthrazit
MASCOT Winter Jacket Jacke Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88770016
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209839886
EAN/GTIN:
     5707209839886
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 - class 3/3
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.