Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13679-216-010-76C52 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13679-216-010-76C52 Hosen Navy
MASCOT 13679-216-010-76C52 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88771111
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074347919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Taschen für persönliche Utensilien
9 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
7
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
275 g/m²
Baumwollanteil
39 %
Polyester-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.