Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13651-707-01 Weste Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13651-707-01 Weste Navy
MASCOT 13651-707-01 Weste Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88771695
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074103263
EAN/GTIN:
     5711074103263
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
370 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.