| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88773223 Herst.-Nr.: 5711074267507 EAN/GTIN: 5711074267507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Weiß | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | S | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 340 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 60 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 40 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 2009, DIN ISO 2009, ISO 2009, Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Sweatshirt, arbeitsjacke mascot gr s, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |