Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50101-814-17-L Jacke Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50101-814-17-L Jacke Gelb
MASCOT 50101-814-17-L Jacke Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88773292
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209385420
EAN/GTIN:
     5707209385420
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
REACH Oeko-Tex Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Material
Material
Polyurethan, Polyester
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.