Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12579-442-0918 Hosen Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12579-442-0918 Hosen Anthrazit, Schwarz
MASCOT 12579-442-0918 Hosen Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88773825
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074030866
EAN/GTIN:
     5711074030866
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 66,91*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 67,08*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 66,91*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 67,01*
Sonstiges
Mascot
12579-442-0918
ab € 67,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.