Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10131–154–18–82C51 Hosen Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10131–154–18–82C51 Hosen Anthrazit
MASCOT 10131–154–18–82C51 Hosen Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88773947
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209817969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Taschen für persönliche Utensilien
12 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
10
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
260 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
56 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.