Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00520-620-01 Pilot Jacket Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00520-620-01 Pilot Jacket Jacke Navy
MASCOT 00520-620-01 Pilot Jacket Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88774071
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628034425
EAN/GTIN:
     5708628034425
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
L
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
3 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
C2
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.