Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50126-932-22218 Hemd Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50126-932-22218 Hemd Anthrazit, Rot
MASCOT 50126-932-22218 Hemd Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88774722
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074317233
EAN/GTIN:
     5711074317233
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Rot
Größe (S/M/L)
XXL
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.