Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50115-950-14 Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50115-950-14 Jacke Orange
MASCOT 50115-950-14 Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88774780
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074178605
EAN/GTIN:
     5711074178605
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Sweater
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A GO/RT 3279, ONLY colour 14 RIS-3279-TOM, ONLY colour 14
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.