Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05242-125-17-2XL Jacke Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05242-125-17-2XL Jacke Gelb
MASCOT 05242-125-17-2XL Jacke Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88775288
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209368645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fluoreszierend mit Reflexen. Futter, winddicht. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Gummizug an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.