| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88775608 Herst.-Nr.: 5707209777959 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hosen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XL | ![](/p.gif) | Taschen für persönliche Utensilien | 2 Taschen | ![](/p.gif) | Innentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Innentaschen | 2 | ![](/p.gif) | Doppelnaht | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Winddicht | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Leichtgewicht | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN 343 3/1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester, Polyurethan | ![](/p.gif) | Stretch | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Schrumpfung | 2 % | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 210 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 60 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |