Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 08089-860-14 Weste Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 08089-860-14 Weste Orange
MASCOT 08089-860-14 Weste Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88775880
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209643612
EAN/GTIN:
     5707209643612
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 2 EN ISO 20471 - class 1 (S) Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.Do not soak.Wash separately.The product is certified to retain it qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.The dirt-repellent finish is reactivated by tumble drying according to the washing instructions.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.