Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 09349-154-09 Shorts Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 09349-154-09 Shorts Schwarz
MASCOT 09349-154-09 Shorts Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88776730
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209756787
EAN/GTIN:
     5707209756787
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. D-Ring. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe, extra Taschen sowie Werkzeugschlaufen. Magnete in der Hängetasche zum Festhalten von Nägeln, Schrauben und Bits. Schlitz zum Verstauen der Hängetaschen. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufen, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe. Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe. Kontrastnähte.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Shorts
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
260 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.