Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12135-211-010 Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12135-211-010 Jacke Navy
MASCOT 12135-211-010 Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88777857
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074042661
EAN/GTIN:
     5711074042661
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Laos
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (1.95 clo)
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1600 g
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.