Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50120-928-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50120-928-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy
MASCOT 50120-928-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88780203
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074190287
EAN/GTIN:
     5711074190287
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Sweater
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle, Modacryl
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
39 %
Modacryl-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.