Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17484-319-09 Hemd Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17484-319-09 Hemd Schwarz
MASCOT 17484-319-09 Hemd Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88780678
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074604548
EAN/GTIN:
     5711074604548
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Stoffgewicht
380 g/m²
Baumwollanteil
69 %
Polyester-Anteil
26 %
Elastananteil
5 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.