Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15535-231-17010 Winter Jacket Jacke Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15535-231-17010 Winter Jacket Jacke Navy, Gelb
MASCOT 15535-231-17010 Winter Jacket Jacke Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88780876
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074339686
EAN/GTIN:
     5711074339686
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Größe (S/M/L)
XL
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1 EN 342 3/WP (1.96 clo)
Pflegehinweise
Pflegehinweise
B3
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.