Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10109-154-18-S Jacke Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10109-154-18-S Jacke Anthrazit
MASCOT 10109-154-18-S Jacke Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88781118
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209812476
EAN/GTIN:
     5707209812476
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
REACH, Oeko-Tex Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
260 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, arbeitsjacken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.