Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13648 – 707 – 06 – 2 x l taglia 2 x -large"Regina Gilet termico, colore: bianco Weste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13648 – 707 – 06 – 2 x l taglia 2 x -large"Regina Gilet termico, colore: bianco Weste Weiß
MASCOT 13648 – 707 – 06 – 2 x l taglia 2 x -large"Regina Gilet termico, colore: bianco Weste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88781149
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074103829
EAN/GTIN:
     5711074103829
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (S/M/L)
XXL
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
370 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.