Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15735-126-11010 Jacke Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15735-126-11010 Jacke Schwarz, Blau
MASCOT 15735-126-11010 Jacke Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88781757
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074332014
EAN/GTIN:
     5711074332014
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.