Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12579-442-11010 Hosen Blau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12579-442-11010 Hosen Blau, Navy
MASCOT 12579-442-11010 Hosen Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88782137
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074045259
EAN/GTIN:
     5711074045259
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Laos
Dreifache Naht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
708 g
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.