| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88783802 Herst.-Nr.: 5711074321339 EAN/GTIN: 5711074321339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XS | ![](/p.gif) | Leichtgewicht | Ja | Material | Material | Elastan, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 160 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 75 % | ![](/p.gif) | Elastananteil | 8 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Unterhemd, Damenunterhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herrenhemd grau, herren hemd, mascot arbeitshemd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |