Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50149-951-010 Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50149-951-010 Jacke Navy
MASCOT 50149-951-010 Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88784575
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074353804
EAN/GTIN:
     5711074353804
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
S
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.