Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MASCOT Trento Bodywarmer L, anthrazit/schwarz, 00989-620-8889 Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Trento Bodywarmer L, anthrazit/schwarz, 00989-620-8889 Anthrazit, Schwarz
MASCOT Trento Bodywarmer L, anthrazit/schwarz, 00989-620-8889 Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88784746
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628348034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Zweifarbig. Wasserabweisend. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar und separat tragbar - mit Tasche mit Klettverschluss versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Dehnfalten im Rücken.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Wasserabweisend
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.