Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05242-125-17-L Jacke Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05242-125-17-L Jacke Gelb
MASCOT 05242-125-17-L Jacke Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88785550
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209368706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fluoreszierend mit Reflexen. Futter, winddicht. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Gummizug an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.