Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06042-137-8889 Jacke Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06042-137-8889 Jacke Anthrazit, Schwarz
MASCOT 06042-137-8889 Jacke Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88790101
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209467782
EAN/GTIN:
     5707209467782
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Zweifarbig. Meterware mit Antipilling. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Elastikband an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 50,37*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,28*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,28*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,32*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,20*
Sonstiges
Mascot
06042-137-8889
ab € 46,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.