Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15531-860-1718-82C51 Hosen Anthrazit, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15531-860-1718-82C51 Hosen Anthrazit, Gelb
MASCOT 15531-860-1718-82C51 Hosen Anthrazit, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88791140
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074286560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Gelb
Taschen für persönliche Utensilien
15 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
11
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
4
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.