Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Mainz Jacke Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Mainz Jacke Schwarz, Rot
MASCOT Mainz Jacke Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88792231
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209993144
EAN/GTIN:
     5707209993144
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (S/M/L)
XS
Außentasche
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Lyocell, Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke xs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.