Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17205-939-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17205-939-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy
MASCOT 17205-939-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88793064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074549948
EAN/GTIN:
     5711074549948
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Liegend Trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Feinwäsche (30°C)
Material
Material
Acryl, Wolle
Stoffgewicht
240 g/m²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.