| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88796185 Herst.-Nr.: 5707209573308 EAN/GTIN: 5707209573308 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Grün, Orange | | Größe (S/M/L) | 3XL | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schmutzabweisend | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group A | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Twill.Do not soak.Wash separately. | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 290 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |