Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot
MASCOT Frankfurt Jacke Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88796511
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209994028
EAN/GTIN:
     5707209994028
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (S/M/L)
XL
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 EN 342 3/WP (1.95 clo)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.