Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17549-860-14 Hosen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17549-860-14 Hosen Orange
MASCOT 17549-860-14 Hosen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88796533
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074564019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Taschen für persönliche Utensilien
8 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
6
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100, EN ISO 20471 - class 2, Hi-Vis Group X
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Elastananteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.