Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05020-660-14 Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05020-660-14 Jacke Orange
MASCOT 05020-660-14 Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88797686
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209409461
EAN/GTIN:
     5707209409461
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Wasserabweisend. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmel sind abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacAllen (siehe MASCOT® COMPLETE).
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
2 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.Nicht einweichen.Separat waschen.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.