Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RX42 Autolautsprecher 2-Wege 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renegade RX42 Autolautsprecher 2-Wege 120 W
Renegade RX42 Autolautsprecher 2-Wege 120 W
Artikel-Nr.:
     102-2100153-BP
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RX-42
EAN/GTIN:
     5014524921128
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
RX42
Coaxial-Speakers


- 4” (10 cm) 2-Wege-Koax-System
- 60 Watt RMS, 120 Watt Max.
- Impedanz 4 Ohm
- Frequenzgang 80 Hz - 20 KHz
- Einbautiefe 48 mm, Einbauöffnung 94 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Lautsprecher
2
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
120 W
Bemessungsleistung
60 W
Impedanz
4 Ohm
Passive Überkreuzung
Ja
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tieftönerdurchmesser
94 mm
Durchmesser
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 37,31*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,10*
€ 37,62*
6 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,23*
€ 60,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.