Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RX52 Autolautsprecher 2-Wege 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renegade RX52 Autolautsprecher 2-Wege 160 W
Renegade RX52 Autolautsprecher 2-Wege 160 W
Artikel-Nr.:
     615IT-Q779152
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RX-52
EAN/GTIN:
     5014524921135
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
RX52
Coaxial-Speakers


- 5.25” (13 cm) 2-Wege-Koax-System
- 80 Watt RMS, 160 Watt Max.
- Impedanz 4 Ohm
- Frequenzgang 65 Hz - 20 KHz
- Einbautiefe 55 mm, Einbauöffnung 116 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Lautsprecher
2
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
160 W
Bemessungsleistung
80 W
Impedanz
4 Ohm
Passive Überkreuzung
Ja
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tieftönerdurchmesser
116 mm
Durchmesser
130 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,91*
€ 42,78*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 42,79*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,97*
€ 65,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.