Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko WML71434NGR1 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko WML71434NGR1 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Beko WML71434NGR1 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Beko WML71434NGR1 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Beko WML71434NGR1 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88895300
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     WML71434NGR1
EAN/GTIN:
     8690842346606
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
beko waschautomat
Effizient und dauerhaft haltbar und mit geringem Geräuschpegel
Sorgen Sie sich beim Waschen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart™ Inverter Motor, einen geringen Energieverbrauch, einen niedrigeren Geräuschpegel sowie eine höhere Lebensdauer.

Gründliche Entfernung von 24 Arten von Flecken
Haushaltsessig, Zitronensaft und Spülmittel werden jetzt nicht mehr gebraucht. Sie gehören in die Küche und Ihre schmutzige Wäsche gehört in eine Waschmaschine mit StainExpert™ Programm. Ob Kaffee, Ketchup, Schokolade, Make-up oder Blut – StainExpert™ wurde speziell dafür entwickelt, 24 verschiedene Fleckenarten zu entfernen, damit Sie Flecken nicht mehr vorbehandeln müssen.

2 kg saubere Wäsche in 14 Minuten
Nicht alle Kleidungsstücke müssen intensiv gewaschen werden. Manchmal ist ein schneller Waschgang völlig ausreichend. Mit dem 14-Min-Kurzprogramm Xpress können Sie bis zu 2 kg Wäsche in nur 14 Minuten waschen. 2 kg klingen erstmal nicht viel, das sind jedoch knapp 20 T-Shirts!

Knitterfreie Wäsche
Wenn Bügeln nicht Ihre Lieblingsbeschäftigung ist (wirklich?), sollten Sie sich die AntiCrease® Funktion mit IonGuard® Technologie näher ansehen. Die Trommel rotiert am Ende des Waschzyklus in regelmäßigen Abständen, um die Kleidung frisch und knitterfrei zu halten. Das bedeutet weniger Bügelarbeit und mehr Freizeit für Sie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
67000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Weiß
Trommelmaterial
Edelstahl
Motortyp
Digital Inverter
Sichtfenster
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Luftschallemmission (Waschen)
52 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Hygiene/Anti-Allergie, Schwarz, Bluse/Shirt, Baumwolle, Öko, Handwäsche/Wolle, Jeans/Denim, Mix, Schnell, Hot colour, Spülen & Schleudern, Feinwäsche/Seide
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
19 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
66000 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
69 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
45 l
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: waschautomat, waschautomat 1400u/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.