Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex 492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex 492
Dataflex 492
Dataflex 492
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88922026
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
1200 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.