Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 28QT Performance Kühlbox 26 l Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 28QT Performance Kühlbox 26 l Blau, Weiß
Coleman 28QT Performance Kühlbox 26 l Blau, Weiß
Coleman 28QT Performance Kühlbox 26 l Blau, Weiß
Coleman 28QT Performance Kühlbox 26 l Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88926035
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000036086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox 26l
universalkühlbox coleman
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
26 l
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polypropylen (PP), Polyurethan
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
370 mm
Innere Tiefe
250 mm
Innenhöhe
360 mm
Breite
490 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.