Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia NC 455 Banknotenzählmaschine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia NC 455 Banknotenzählmaschine Grau
Olympia NC 455 Banknotenzählmaschine Grau
Olympia NC 455 Banknotenzählmaschine Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88926831
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730700
EAN/GTIN:
     4030152950843
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Stückzähler für sortiertes Zählen - Für alle Geldscheine mit UV und MG-Sicherheitseffekt - Sensoren: UV, MG, MT und DD - Freies Zählen - Zählbereich: 1 – 9999 Noten - Automatischer oder manueller Start - Geschwindigkeit: 1.000 Noten/Min - Abzählen (Batch stop): 1 – 999 - Additionsfunktion - Größe zählbarer Noten: 50 x 110 – 85 x 180 mm - Dicke der Noten: 0,075 – 0,15 mm - Doppelte-, Halbe- und Ketten-Erkennung - Anlage: 300 Noten - Ablage: 200 Noten - Blaues LCD-Display - Externes Display (1 – 999 Noten) enthalten
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Banknotenzählmaschine
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Berührung
Abfragung Type
MG, MT, UV
Baknote Zählen - Geschwindigkeit
1000 Scheine pro Minute
Batch-Funktion
Ja
Funktion hinzufügen
Ja
Autostart
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
60 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
249 mm
Gewicht
6800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.