Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia UV 587 Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia UV 587 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 587 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 587 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 587 Falschgeld-Detektor Schwarz
Olympia UV 587 Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88926840
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730116
EAN/GTIN:
     4030152950928
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
  • Visuelle Untersuchung der Banknote - 2 leistungsstarke UV-LEDs, je 3W Leistung - Erzeugt ultraviolettes Licht, 365 nm - Zeigt die UV-Spots innerhalb der Geldscheine - Umweltbedingung: Temperatur 0-40°C, max. 85%% Luftfeuchte - Spannungsversorgung: USB Kabel, 5V, 1000mA (Adapter nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Ultraviolett (UV)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lampenleistung
3 W
Ergonomie
Tragbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.