Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-88H2A Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-88H2A Video-Switch HDMI
Kramer Electronics VS-88H2A Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88934620
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VS-88H2A
EAN/GTIN:
     7291063089689
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Energieverbrauch
600 mA
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
16
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
8
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
3400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Rack-Einbau
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Rack-Kapazität
1U
Display-Typ
LED
HDCP-Version
1.4/2.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.684,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.728,61*
€ 5.627,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.721,10*
€ 5.618,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.699,00*
€ 5.591,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.688,19*
€ 5.578,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.684,47*
€ 5.574,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.