Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadstar CLR-290D+/BK Radio Uhr Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadstar CLR-290D+/BK Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Roadstar CLR-290D+/BK Radio Uhr Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88946131
Hersteller:
     Roadstar
Herst.-Nr.:
     CLR-290D+/BK
EAN/GTIN:
     7621800032966
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
roadstar radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
80
Verbesserung des Tuners
Automatisches Tuning
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
660 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.