Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
>
Artikel
Kärcher K 5 Power Control Home Hochdruckreiniger Elektro 500 l/h 2100 W Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-89100467
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.324-553.0
EAN/GTIN:
4054278786384
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Das Gerät eignet sich für regelmäßige Einsätze gegen mittelstarken Schmutz und für eine Flächenleistung von 40 m²/h. Mit dem Full Control Hochdruckreiniger finden Sie für jede Oberfläche den passenden Druck. Die Druckstufe wird am Strahlrohr eingestellt und lässt sich an der Pistole mit LED-Anzeige überprüfen – für maximale Kontrolle. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittel-Modus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohres. Die Pistole ist sofort griffbereit und kann mit Strahlrohr bei kurzen Unterbrechungen zwischengeparkt werden. Dank höhenverstellbarem Teleskopgriff bewegen Sie das Gerät in bequemer Ziehöhe und lagern es kompakt. Und durch das leicht zugängige Plug 'n' Clean System wechseln Sie Reinigungsmittel mit einem Handgriff und erkennen den Füllstand auf einen Blick. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit einem tieferen Gewichtsschwerpunkt und einem Standfuß für mehr Stabilität sowie der praktischen Schlauchführung. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt.
Full Control Power Pistole und Strahlrohre
3 Druckstufen sowie eine Reinigungsmittelstufe ermöglichen die optimale Einstellung für jede Oberfläche. Durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr wird der Druck reguliert – bis die gewünschte Stufe angezeigt wird. Das LED-Display auf der Full Control Power Pistole ermöglicht die einfache Kontrolle der vorgenommenen Einstellung.
Parkposition für jederzeit gut verstautes Zubehör
Die Full Control Power Pistole und das angeschlossene Strahlrohr können für Arbeitspausen komfortabel im Gerät abgestellt werden. Die Full Control Power Pistole ist immer griffbereit und leicht zugänglich. Nach getaner Arbeit lassen sich die Full Control Power Pistole und das Strahlrohr platzsparend am Gerät verstauen.
Plug 'n' Clean
Schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15700 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Energiequelle
Elektro
Reinigungsmitteltank
Ja
Schlauchlänge
8 m
Druckbereich
Hochdruck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12700 g
Breite
305 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
584 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
500 l/h
Betriebsdruck (max.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Maximale Flächenleistung
40 m²/h
Heizleistung
2.1 kW
... >
Garten & Terrasse
>
Gartenwerkzeuge
>
Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Terrassenreiniger
,
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
,
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
,
Kärcher-Zubehör
,
dreckfräse kärcher
,
dreckfräse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 264,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 2.637-729.0 Reinigungskit
Kärcher
2.637-729.0
ab € 45,86*
Zubehör
Kärcher 2.642-240.0 Rohrreinigungsmaschine
Kärcher
2.642-240.0
ab € 60,79*
Zubehör
Kärcher Car shampoo 5000 ml
Kärcher
6.295-360.0
ab € 8,99*
Zubehör
Kärcher Stone and facade cleaners 5000 ml
Kärcher
6.295-359.0
ab € 16,93*
Zubehör
Aktivreiniger RM 55 ASF, Inhalt 10 l, neutral.
Kärcher
6.295-090.0
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen