Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89131350
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2975-R102
EAN/GTIN:
     4250366861661
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
Bluetooth
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzeigegerät
49 x 37 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruferlisten
60
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anruf-Screening
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
70 x 58.4 x 28.6 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
51 x 18.5 x 130.4 mm
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
32
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Anthrazit
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Ja
Personifizierung
Icons, Klingeltöne
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
300 h
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2714-R101
ab € 91,06*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2716-R101
ab € 290,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.